• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Schlangebohrer 26 x 460 mm

Artikel-Nr.: 48136766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
nass max. ungeeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Aufnahmeform Sechskantausführung
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 E 11,2
Öl ungeeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 26 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 20 Grad
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 395 mm
Länge gesamt 460 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48136766
EAN / GTIN 045242501014
Herstellernummer 48136766
L-Nummer L00800 2818
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz mit allen (Akku-) Schrauber und (Akku-) Schlagschraubern
  • Das Bohren von Löchern mit einem Schlagschrauber erfolgt ohne großen Kraftaufwand und kann mit einer Hand erledigt werden
  • Das Arbeiten auf Leitern oder über Kopf ist daher sicherer
  • Durch ein spezielles Zonen-Härteverfahren erhält der Bohrer einen extra harten Aufnahmeschaft, eine perfekt flexible Spirale zur Torsionsübertragung sowie eine standfeste Bohrerspitze für eine lange Standfestigkeit auch im Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der neue Milwaukee® Spezial-Schneidkopf ist aufgrund seiner gehärteten Gewindespitze und Hauptschneide ideal geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der optimale 20° Winkel ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr sowie kontinuierlich einen selbstständigen Vorschub
  • Die polierte und pulverbeschichtete Spirale sorgt für optimalen Spantransport und höheren Bohrvorschub
  • Frässpuren werden in der Endbearbeitung entfernt, so dass die Oberfläche sehr eben ist
  • Die Lewis-Spirale ist aufgrund der großen, weiten Wendelung optimal für schnellen Spantransport
  • Die geschärften Schneidkanten sind ideal für sauberen Bohrfortschritt
  • Nachschärfbare Schneidkanten
  • Mit 7/16˝ Aufnahmeschaft geeignet für den Einsatz mit 1/2˝ Schlagschraubern (Adapter 48660061 erforderlich)
  • Geeignet für Hart- und Weichholz, nasses oder behandeltes Holz, Sperrholz, Spanplatten, WPC-Holz, Leimholz, Tropenholz wie Bongossi, Iroko oder Teak

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 395
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 26 x 460 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R