{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango hexagonal para puntas | |
| Forma de asiento | Versión hexagonal | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | E 11,2 | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 26 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 20 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | HSS | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 395 mm | |
| Longitud total | 460 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 48136766 | |
| EAN / GTIN | 045242501014 | |
| Número del fabricante | 48136766 | |
| Número L | L00800 2818 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |