417/K Gage block 1,70 mm steel

Nr art.: 4803480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 1,7 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4803480
EAN / GTIN 4059192033477
Numer producenta 4803480
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/K Parallelendmaß 1,70 mm Stahl
417/K Rectangular gage blocks made of steel; Tolerance class: K; DIN EN ISO 3650; Nominal size: 1.7 mm