417/K Medida paralela 1,70 mm acero

Número de artículo: 4803480
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Material Acero
Medida nominal 1,7 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4803480
EAN / GTIN 4059192033477
Número del fabricante 4803480
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417/K Medida paralela 1,70 mm acero
417/K Calibre paralelo de acero; Clase de tolerancia: K; DIN EN ISO 3650; Medida nominal: 1,7 mm