• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

417/K Dimensione parallela 1,70 mm acciaio

Codice art.: 4803480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 1,7 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4803480
EAN / GTIN 4059192033477
Codice del produttore 4803480
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/K Dimensione parallela 1,70 mm acciaio
417/K Calibro parallelo in acciaio; Classa tolleranza: K; DIN EN ISO 3650; Dimensione nominale: 1,7 mm