{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Protokół kontrolny | protokół kontroli producenta | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia docierana | |
| Liczba płytek wzorcowych | 10 | |
| Twardość | 66 HRC | |
| Materiał | stal specjalna | |
| Wymiar nominalny | 10,3 mm; 12,9 mm; 15 mm; 17,6 mm; 2,5 mm; 20,2 mm; 22,8 mm; 25 mm; 5,1 mm; 7,7 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Klasa tolerancji | 0 | |
| Rodzaj produktu | płytka wzorcowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 480201 10 | |
| EAN / GTIN | 4946368216799 | |
| Numer producenta | 516-106-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |