Jeu de cales étalons parallèles acier, classe de tolérance 0 10

Réf.: 480201 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 102,50 € /pcs.
  • 223,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Matériau Acier spécial stabilisé
Contenu du jeu (pièces) 10
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Etalon de réglage pour micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Réf. fabricant 516-106-10

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, soigneusement sélectionné. Grande durée de vie, dureté contrôlée (HRC 65 − 67). Soigneusement rodée à la main. Arêtes légèrement brisées. Le certificat d’étalonnage dresse une liste des écarts effectifs par rapport à la valeur de consigne, en plus des conditions de contrôle de chaque cale étalon. Cela permet de connaître la cote réelle précise. L’équivalence aux normes DKD et PTB garantit la conformité aux normes en vigueur.
Classe 0 correspond à l’étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d’appareils de mesure à très grande précision.
Modèle supplémentaire idem:480200.

Utilisation:

Pour le contrôle de micromètres suivant VDI / VDE / DGQ 2618, page 10.1.

Contenu:

1 dim. de chaque (mm): réf. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ⌀ verre plan 30 mm: 1 pc.

Contenu:

1 dim. de chaque: Réf. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm
⌀ verre plan 30 mm: 1 pc.