• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Parallel-Endmaß-Satz Stahl, Toleranzklasse 0, Satzinhalt: 10

Artikel-Nr.: 480201 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 109,00 € /Stk.
  • 340,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Satzinhalt Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Satzinhalt 10
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Herstellernummer 516-106-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HRC 65 − 67). Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Das Prüfprotokoll (Werkskalibrierschein) listet neben den Prüfbedingungen für jedes Endmaß die tatsächliche Abweichung vom Sollmaß auf. Damit ist das genaue Istmaß bekannt. Der Anschluss an nationale Normale ist durch Rückführbarkeit auf DKD-bzw. PTB-Referenzsätze gegeben.
Genauigkeit 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.
Sonstige Ausführung wie Nr. 480200.

Verwendung:

Zur Überprüfung von Bügelmessschrauben nach VDI / VDE / DGQ 2618, Blatt 10.1.

Inhalt:

Je 1 Maß (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-⌀ 30 mm: 1 St.

Inhalt:

je 1 Maß (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Planglas-⌀ 30 mm: 1 St.