Brzeszczot mieczowy 230/1,8 mm (50) meta

Nr art.: 48016187
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
  • zoptymalizowane dla materiału: Metal
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
zoptymalizowane dla materiału Metal
Rodzaj produktu Measuring tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48016187
EAN / GTIN 045242084869
Numer producenta 48016187
Numer L L01490 89
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zoptymalizowana geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie i większą trwałość
  • Jakość bimetalu z 8% zawartością kobaltu zapewnia najlepszą wydajność cięcia i trwałość.
  • TOUGH NECK™ – wytłoczenie na uchwycie wzmacnia ostrze w najsłabszym miejscu
  • Cienki arkusz o grubości 0,90 mm, idealny do szybkiego i elastycznego cięcia

Cecha szcz.:

  • Maksymalna wydajność cięcia w aluminium [mm]: 3-10
  • Maks. Głębokość skrawania w stali [mm]: 3-10
  • Zawartość opakowania: 50
  • wersja produktu: SM 230 x 14 Tpi – 50 szt.
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 10
  • Głębokość cięcia: 10