Mečový pilový list na kov, 230 x 1,8 mm

Artiklové číslo: 48016187
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: Kov
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
Optimalizováno pro materiál Kov
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48016187
EAN / GTIN 045242084869
Číslo výrobce 48016187
L-číslo L01490 89
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost nástroje
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a trvanlivost
  • TOUGH NECK™ - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SM 230 x 14 Tpi - 50 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10