{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dinţi per inch | 14 | |
| Grosimea materialului min. | 3 mm; 3 mm | |
| Grosimea materialului max. | 10 mm; 10 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 50 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 230 mm | |
| Grosimea foii | 1,8 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | din aluminiu; metal | |
| Grupă de materiale | multimaterial |
| Cod articol | 48016187 | |
| EAN / GTIN | 045242084869 | |
| Număr producător | 48016187 | |
| L-Număr | L01490 89 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |