Brzeszczot mieczowy 150/1,4 mm (25 sztuk

Nr art.: 48008784
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
Liczba zębów na cal 18
Min. grubość materiału 2 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 25 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 150 mm
Grubość arkusza 1,4 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48008784
EAN / GTIN 045242082407
Numer producenta 48008784
Numer L L01490 111
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe ostrze o grubości 1,06 mm zapewniające precyzyjne cięcia
  • Zoptymalizowana geometria zębów i jakość bimetalu z 8% zawartością kobaltu zapewniają lepszą prędkość cięcia i większą trwałość.
  • Pochodnia: - Brzeszczot o grubości 1,06 mm do precyzyjnych cięć blach i rur
  • Brzeszczot mieczowy o wysokości 25 mm zoptymalizowany pod kątem stabilności i mniejszych wibracji

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w stali [mm]: 2-8
  • Zawartość opakowania: 25
  • wersja produktu: TORCH 150 x 18 Tpi – 25 szt.
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 8