Lame de scie sabre 150/1,4 mm (25 pièces) torche

Réf.: 48008784
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Dents / pouce 18
Epaisseur du matériau min. 2 mm
Epaisseur du matériau max. 8 mm
Type de produit Lames de scies-sabres
Nombre de lames de scie 25 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 150 mm
Epaisseur lame 1,4 mm
Matériaux compatibles métal
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 48008784
EAN / GTIN 045242082407
Réf. fabricant 48008784
Article hors catalogue L01490 111
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Robustesse : corps épais 1,06 mm
  • Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie
  • Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 2 - 8
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante du produit : TORCH 150 x 18 Tpi - 25 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 8