{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denti / Pollice | 18 | |
| Spessore materiale min. | 2 mm | |
| Spessore materiale max. | 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe alternative | |
| Numero di lame | 25 pz. | |
| Materiale scheda | Bimetallo (BiM) | |
| Lunghezza | 150 mm | |
| Spessore foglio | 1,4 mm | |
| Materiali adatti | metallo | |
| Gruppo di materiali | multimateriale |
| Codice articolo | 48008784 | |
| EAN / GTIN | 045242082407 | |
| Codice del produttore | 48008784 | |
| Numero-L | L01490 111 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |