Cover for sheet metal dump trucks

Nr art.: 47D2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Długość 1 214 mm
Szerokość 669 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Grubość materiału 1,5 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47D2
EAN / GTIN 4017976534718
Numer producenta 47D2
Numer L L90070 180
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Hinged cover for dump truck, can be opened on 2 sides. When closed, the cover can be locked in place with spring hooks. When flipped open, the front part can be secured with spring hooks to prevent unwanted slamming during tilting. The flipped open back part of the cover can also be locked in place. Folded handle rail on front and back of the cover. Steel sheet 1.5 mm, internally reinforced with 15 x 3 mm steel strip braces. No external protrusions to avoid any shearing risk. Powder coated in blue RAL 5007 or anthracite RAL 7016. Can be retro-fitted. Surcharge per dump truck.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 1214
  • Total width (mm): 669
  • Colour: blue
  • Note: for sheet metal dump trucks 4702