Couvercle rabattable

Réf.: 47D2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Longueur 1 214 mm
Largeur 669 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Surface revêtement par poudre

Identification et classification

Référence article 47D2
EAN / GTIN 4017976534718
Réf. fabricant 47D2
Article hors catalogue L90070 180
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Couvercle rabattable pour benne, ouverture sur 2 parties. Fermeture sécurisée par crochet à ressort. Partie avant peut être verrouillée par crochet à ressort évitant le déversement accidentel. Partie arrière également verrouillable. Goutière pour bonne prise en main sur partie avant et arrière. Tôle d'acier de 1,5 mm, renforcement interne en fer plat de 15 x 3 mm. Pas d'angles saillants externes. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Livrable à postériori. Supplément par chariot-benne.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 1214
  • Largeur totale (mm): 669
  • Couleur: bleu
  • Remarques: pour bennes basculantes 4702