{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Barva | modra | |
| Dolžina | 1.214 mm | |
| Širina | 669 mm | |
| Vrsta izdelka | pokrov | |
| Oblika | kvadrat | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Površina | prašno lakirano |
| Številka izdelka | 47D2 | |
| EAN/GTIN | 4017976534718 | |
| Številka proizvajalca | 47D2 | |
| L-število | L90070 180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |