Capace pentru autobasculante

Cod articol.: 47D2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Lungime 1.214 mm
Lăţime 669 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Tablă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere

Identificare și clasificare

Cod articol 47D2
EAN / GTIN 4017976534718
Număr producător 47D2
L-Număr L90070 180
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Capac rabatabil pentru autobasculantă, care poate fi deschis pe 2 laturi. Poate fi blocat în poziție închisă cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea frontală deschisă poate fi asigurată împotriva răsturnării neintenționate în timpul procesului de basculare cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea din spate a capacului deschis poate fi, de asemenea, blocată. O bandă de mâner cu margini în față și în spate. Tablă de oțel de 1,5 mm, întărită la interior cu bare plate de oțel de 15 x 3 mm. Nu există suporturi externe pentru a evita pericolele de forfecare. Acoperire cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Posibilitate de montare ulterioară. Preț suplimentar pentru fiecare autobasculantă.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 1214
  • Lățimea totală (mm): 669
  • Culoare: albastru strălucitor
  • Notă: pentru autobasculantă 4702