Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 300Lkg

Nr art.: 479606 300L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 150 mm
Wysokość obudowy 80 mm
Szerokość obudowy 268 mm
Głębokość obudowy 115 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 600 mm
Głębokość szalki 500 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 80 mm
Szerokość wyświetlacza 268 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Min. zakres ważenia 0 kg; 150 kg
Maks. zakres ważenia 150 kg; 300 kg
Czytelność 0,05 kg; 0,1 kg
Powtarzalność 0,1 kg; 0,1 kg
Liniowość ± 0,1 kg; 0,1 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze RS 232 C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram; kilogram
Czas narastania sygnału 2 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 18,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479606 300L
EAN / GTIN 4045761192294
Numer producenta EOC 300K-2L
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga platformowa ze stali stopowej do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania.
  • Waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi).
  • Wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego.
  • Duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie.
  • Sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji.
  • Wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej.
  • Zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt.
  • Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.