{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire interval de cântărire superior | 100 g | |
Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 300 kg | |
Citire | 50 g | |
Reproductibilitate | 100 g | |
Denumirea producătorului | Tip EOC | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
Greutate minimă pe bucată | 100 g | |
Dimensiuni platou cântar | 600×500 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Greutate netă | 18,4 kg | |
Tip produs | Cântar cu platformă |
Cod articol | 479606 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192294 | |
Număr producător | EOC 300K-2L |