{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Celková výška | 150 mm | |
| Výška korpusu | 80 mm | |
| Šířka korpusu | 268 mm | |
| Hloubka korpusu | 115 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 600 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 500 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Zobrazovací jednotka – výška | 80 mm | |
| Zobrazovací jednotka – šířka | 268 mm | |
| Zobrazovací jednotka – hloubka | 115 mm | |
| Rozsah vážení min. | 0 kg; 150 kg | |
| Rozsah vážení max. | 150 kg; 300 kg | |
| Rozlišitelnost | 0,05 kg; 0,1 kg | |
| Opakovatelnost | 0,1 kg; 0,1 kg | |
| Linearita ± | 0,1 kg; 0,1 kg | |
| Výška číslic | 25 mm | |
| Tlačítko přidržení hodnoty | ano | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Rozhraní | RS 232 C | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Plošinová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | kilogram; kilogram | |
| Doba ustálení | 2 s | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 18,4 kg |
| Katalogové číslo | 479606 300L | |
| EAN / GTIN | 4045761192294 | |
| Číslo výrobce | EOC 300K-2L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |