Wagi precyzyjne, typ 572, maksymalny zakres ważenia: 4200g

Nr art.: 479521 4200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,21 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,21 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 465,66 PLN /szt.
  • 409,34 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta 572
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 180 mm
Głębokość całkowita 310 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 150 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy Aluminium
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 85 mm
Szerokość wyświetlacza 180 mm
Głębokość wyświetlacza 310 mm
Min. zakres ważenia 0 g
Czytelność 0,01 g
Dokładność 0,05 g
Powtarzalność 0,02 g
Liniowość ± 0,05 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Czas narastania sygnału 3 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 2,3 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479521 4200
EAN / GTIN 4045761356887
Numer producenta 572-39
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, metalowa obudowa.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa.
  • Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.
  • Dowolnie programowane jednostki ważenia (np. masa śruby).
  • Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
  • Receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).
  • Port uniwersalny KERN (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów złącz KUP takich jak na przykład RS-232 lub USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

W dostawie:

Adapter sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Akumulator zewnętrzny, kabel transmisji danych, drukarka, adaptery złącz takie jak RS-232, USB na życzenie.