{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Herstellerbezeichnung | 572 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Höhe gesamt | 85 mm | |
| Breite gesamt | 180 mm | |
| Tiefe gesamt | 310 mm | |
| Form Wägeplatten | rund | |
| Durchmesser Wägeplatten | 150 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 85 mm | |
| Anzeigeeinheit Breite | 180 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 310 mm | |
| Wägebereich min. | 0 g | |
| Ablesbarkeit | 0,01 g | |
| Genauigkeit | 0,05 g | |
| Wiederholbarkeit | 0,02 g | |
| Linearität ± | 0,05 g | |
| Ziffernhöhe | 21 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Schnittstelle | RS 232 C; USB | |
| Produktart | Präzisionswaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm | |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Anzeigeart | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 2,3 kg | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479521 4200 | |
| EAN / GTIN | 4045761356887 | |
| Herstellernummer | 572-39 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |