Precisionsvåg, typ 572 4200 g

Article no.: 479521 4200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 0 g - 4 200 g
avläsning 0,01 g
reproducerbarhet 0,02 g
linearitet ±0,05 g
tillverkarens beteckning 572
insvängningstid 3 s
minimal styckevikt 0,1 g
vågplattans mått ⌀ 150 mm
Bredd 180 mm
Djup 310 mm
höjd 85 mm
Energiförsörjning Nätdriven; Nätdriven
nettovikt 2,3 kg
Produktslag Precisionsvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479521 4200
EAN / GTIN 4045761356887

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust metallhölje.
  • Enkel självförklarande operatörsstyrning.
  • Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.
  • Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).
  • Styckräkning: Referensantal kan väljas som 1, 5, 10 eller 20 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
  • Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).
  • Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Externt batteri, datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS-232, USB på förfrågan.
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
    maximal kapacitet (g) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen