Wagi precyzyjne, typ 572, maksymalny zakres ważenia: 24000g

Nr art.: 479521 24000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 401,30 PLN /szt.
  • 456,51 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (g) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta 572
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 180 mm
Głębokość całkowita 310 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 160 mm
Głębokość szalki 200 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy Aluminium
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 85 mm
Szerokość wyświetlacza 180 mm
Głębokość wyświetlacza 310 mm
Min. zakres ważenia 0 g
Czytelność 0,1 g
Dokładność 0,3 g
Powtarzalność 0,1 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Czas narastania sygnału 3 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 2,7 kg
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479521 24000
EAN / GTIN 4045761356931
Numer producenta 572-57
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, metalowa obudowa.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa.
  • Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.
  • Dowolnie programowane jednostki ważenia (np. masa śruby).
  • Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
  • Receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).
  • Port uniwersalny KERN (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów złącz KUP takich jak na przykład RS-232 lub USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

W dostawie:

Adapter sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Akumulator zewnętrzny, kabel transmisji danych, drukarka, adaptery złącz takie jak RS-232, USB na życzenie.