Wagi zawieszane, typ HCB, maks. zakres ważenia: 500kg

Nr art.: 479435 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 300 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta HCB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wysokość obudowy 152 mm
Szerokość obudowy 80 mm
Głębokość obudowy 42 mm
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie Ucho
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 500 kg
Czytelność 1 kg
Wysokość cyfr 12 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół kontrolny nie
Masa 0,35 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479435 500
EAN / GTIN 4045761144460
Numer producenta HCB 0.5T-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków
  • z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik
  • przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s
  • możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.

W dostawie:

W komplecie karabińczyk ze stali stopowej, zaczepy w kształcie S ze stali stopowej (niedostępne standardowo w rozm. 500 / 1000) oraz 3 baterie nr 081561 wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Szekla i hak z zamkiem zabezpieczającym dostępne na zapytanie.