Cântar cu suspendare, tip HCB, Plajă maximă de cântărire: 500kg

Cod articol.: 479435 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 300 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului HCB
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Înălţime carcasă 152 mm
Lăţime carcasă 80 mm
Adâncime carcasă 42 mm
Materialul carcasei plastic
Prinderea greutăţii Ochet
Unitate de afișare inclusă da
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 500 kg
Lizibilitate 1 kg
Înălţimea cifrelor 12 mm
Tastă de memorare da
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig
Unitate interval de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare nu
Greutate 0,35 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 479435 500
EAN / GTIN 4045761144460
Număr producător HCB 0.5T-3
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unităţile de cântărire se pot schimba pe kg, N şi lb.

Livrare:

Inclusiv carabină din oţel inoxidabil, cârlig S din oţel inoxidabil (la măr. 500 / 1000 nu este în variantă standard) şi 3 baterii cod 081561 tip LR6.

Accesorii opţionale:

Cheie de tachelaj și cârlige cu închidere de la siguranţă la cerere.