Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 500kg

Artikel-Nr.: 479435 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 300 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nein
Herstellerbezeichnung HCB
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Höhe 152 mm
Gehäuse Breite 80 mm
Gehäuse Tiefe 42 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Lastaufnahme Öse
inklusive Anzeigeeinheit ja
Wägebereich min. 0 kg
Wägebereich max. 500 kg
Ablesbarkeit 1 kg
Ziffernhöhe 12 mm
Haltewerttaste ja
Produktart Hänge-/Kranwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Prüfprotokoll nein
Gewicht 0,35 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479435 500
EAN / GTIN 4045761144460
Herstellernummer HCB 0.5T-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Schäkel und Haken mit Sicherheitsverschluss auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte