{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 300 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Oznaczenie producenta | HCB | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wysokość obudowy | 150 mm | |
| Szerokość obudowy | 80 mm | |
| Głębokość obudowy | 45 mm | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| Obciążenie | Ucho | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Min. zakres ważenia | 0 kg | |
| Maks. zakres ważenia | 100 kg | |
| Czytelność | 0,2 kg | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Masa | 0,6 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479435 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761030114 | |
| Numer producenta | HCB 100K200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |