Wagi dźwigowe typu HCD, maks. zakres ważenia: 150kg

Nr art.: 479434 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 514,23 PLN /szt.
  • 882,91 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wysokość obudowy 97 mm
Szerokość obudowy 194 mm
Głębokość obudowy 79 mm
Długość całkowita 276 mm
Obciążenie haki
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 0 g
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 150 kg
Czytelność 50 g
Czytelność 0,05 kg
Wysokość cyfr 28 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze podczerwień
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia Gramm; kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 1,1 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479434 150
EAN / GTIN 4045761214149
Numer producenta HCD 100K-2
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.
Lekka, stabilna konstrukcja zapewnia wysoką mobilność. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

W dostawie:

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561 wielk. LR3. Waga z 4 bateriami nr 081561 LR6.