• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia per gru modello HCD, Campo massimo di pesatura: 150kg

Codice art.: 479434 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Campo massimo di pesatura 150 kg
Risoluzione 50 g
Display retroilluminato si
Limite di errore del valore massimo 0,2 %
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tasto per bloccare un valore si
Alimentazione Funzionamento a batteria
Durata della batteria 20 h
Larghezza corpo 194 mm
Profondità corpo 79 mm
Altezza corpo 97 mm
Lunghezza complessiva 276 mm
Peso netto 1,1 kg
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479434 150
EAN / GTIN 4045761214149
Codice del produttore HCD 100K-2
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze. Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.
Elevata mobilità grazie alla struttura leggera e stabile. Durata di funzionamento della batteria ca. 20 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia incluse 4 batterie n. art. 081561 LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati