Cântar cu cârlig tip HCD, Plajă maximă de cântărire: 150kg

Cod articol.: 479434 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 301,00 € /buc.
  • 175,50 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 20 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Reîncărcabilă nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Înălţime carcasă 97 mm
Lăţime carcasă 194 mm
Adâncime carcasă 79 mm
Lungimea totală 276 mm
Prinderea greutăţii Cârlig
Unitate de afișare inclusă da
Interval de cântărire min. 0 g
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 150 kg
Lizibilitate 50 g
Lizibilitate 0,05 kg
Înălţimea cifrelor 28 mm
Tastă de memorare da
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă infraroșu
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig
Unitate interval de cântărire Gramm; kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 0 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 1,1 kg
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479434 150
EAN / GTIN 4045761214149
Număr producător HCD 100K-2
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar şi la distanţe mari. Funcţie Data-Hold pentru menţinerea valorii afişate.
Mobilitate ridicată datorită construcţiei stabile şi uşoare. Durată de funcţionare a acumulatorului cca 20 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru reţea. Inclusiv 4× baterie Cod 081561 LR6.