{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 4 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 20 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Recargable | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Carcasa altura | 97 mm | |
| Carcasa anchura | 194 mm | |
| Carcasa profundidad | 79 mm | |
| Longitud total | 276 mm | |
| Toma de la carga | Gancho | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 g | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 kg | |
| Intervalo de pesaje máx. | 150 kg | |
| Precisión de lectura | 50 g | |
| Precisión de lectura | 0,05 kg | |
| Altura de las cifras | 28 mm | |
| Botón de retención | sí | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Interfaz | infrarrojo | |
| Tipo de producto | Balanza colgante/de grúa | |
| Unidad del rango de pesaje | Gramm; kilogramos | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 0 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 479434 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761214149 | |
| Número del fabricante | HCD 100K-2 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |