Wagi sprężynowe Macro Line, maks. zakres ważenia: 35kg

Nr art.: 479420 35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 307,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 35kg
Opakowanie
Etui
Obciążenie
haki
Min. zakres ważenia
0 kg
Maks. zakres ważenia
35 kg
Czytelność
0,5 kg
Powtarzalność
0,5 kg
Liniowość ±
0,5 kg
Wartość podziałki skali
500 cN
Liczba wskazówek holowanych
1 szt.
Długość skali
90 mm
Rodzaj produktu
waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia
kilogram
Technika pomiarowa
analogowy
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479420 35
EAN / GTIN 2050001051738
Numer producenta 80035

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności ± 0,3% obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowolne położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360°.
ze wskazówką bierną i uchwytem.

W dostawie:

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.