{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 10kg
|
|
| Opakowanie |
Etui
|
|
| Obciążenie |
haki
|
|
| Min. zakres ważenia |
0 kg
|
|
| Maks. zakres ważenia |
10 kg
|
|
| Czytelność |
0,1 kg
|
|
| Powtarzalność |
0,1 kg
|
|
| Liniowość ± |
0,1 kg
|
|
| Wartość podziałki skali |
100 cN
|
|
| Liczba wskazówek holowanych |
1 szt.
|
|
| Długość skali |
140 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
waga sprężynowa
|
|
| Jednostka zakresu ważenia |
kilogram
|
|
| Technika pomiarowa |
analogowy
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 479420 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001051721 | |
| Numer producenta | 80010 |