Vzmetna tehtnica Macro Line 35 kg

Št. art.: 479420 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 35 kg
Delitev 500 g
Dolžina skale 90 mm
Obremenitev Kavelj
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479420 35
EAN/GTIN 2050001051738

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo ±0,3 % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 − le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.
S pomožnim kazalcem in držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli