Balance à ressort Macro Line, Plage de pesée maximale: 35kg

Réf.: 479420 35
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 60,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 35kg
Emballage Etui
Prise de charge Crochet
Plage de pesée min. 0 kg
Plage de pesée max. 35 kg
Lisibilité 0,5 kg
Répétabilité 0,5 kg
Linéarité ± 0,5 kg
Valeur de graduation 500 cN
Nombre d’index mobiles 1 pc.
Longueur graduation 90 mm
Type de produit peson
Unité plage de pesée kilogramme
Métrologie analogique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479420 35
EAN / GTIN 2050001051738
Réf. fabricant 80035

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.
Avec index mobile et poignée de maintien.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.