Cântar cu resort Macro Line, Plajă maximă de cântărire: 10kg

Cod articol.: 479420 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 60,00 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 10kg
Ambalaj Husă
Prinderea greutăţii Cârlig
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 10 kg
Lizibilitate 0,1 kg
Repetabilitate 0,1 kg
Liniaritate ± 0,1 kg
Valoarea diviziunii de gradaţie 100 cN
Număr de indicatoare mobile 1 buc.
Lungimea scalei 140 mm
Tip produs dinamometru
Unitate interval de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare analog
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479420 10
EAN / GTIN 2050001051721
Număr producător 80010

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.
Cu indicator mobil şi mâner de prindere.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.