{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 10kg | |
| Emballage | Etui | |
| Prise de charge | Crochet | |
| Plage de pesée min. | 0 kg | |
| Plage de pesée max. | 10 kg | |
| Lisibilité | 0,1 kg | |
| Répétabilité | 0,1 kg | |
| Linéarité ± | 0,1 kg | |
| Valeur de graduation | 100 cN | |
| Nombre d’index mobiles | 1 pc. | |
| Longueur graduation | 140 mm | |
| Type de produit | peson | |
| Unité plage de pesée | kilogramme | |
| Métrologie | analogique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 479420 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001051721 | |
| Réf. fabricant | 80010 |