{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wysokość przetwornika siły | 30 mm | |
| Średnica przetwornika siły | 75 mm | |
| Średnica tłoka | 45 mm | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Jednostka skali | kN | |
| Min. wartość zmierzona | 0 kN | |
| Maks. wartość zmierzona | 40 kN | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 kN | |
| Granica błędu | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Siłomierz puszkowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C |
| Numer artykułu | 479131 0-40 | |
| EAN / GTIN | 4067263130338 | |
| Numer producenta | 14678911 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |