• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Digitální siloměr, Rozsah měření: 0-40kN

Artiklové číslo: 479131 0-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (kN) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP65
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Výška snímače síly 30 mm
Průměr snímače síly 75 mm
Průměr pístu 45 mm
Ukazatel digitální
Rozhraní USB rozhraní
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Jednotka stupnice kN
Měřená hodnota min. 0 kN
Měřená hodnota max. 40 kN
Dělení stupnice 0,01 kN
Mez chyby ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Siloměr
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479131 0-40
EAN / GTIN 4067263130338
Číslo výrobce 14678911
Výrobce/odpovědná osoba WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Popis

Provedení:

Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní a jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet hodnoty síly.
Doplňující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3× upevňovací závit M5 na dně krytu.

Výhoda:

Při použití v souladu s určením poskytujeme záruku těsnosti 5 let.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č. 081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufříku.