• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Siłomierze puszkowe cyfrowe, Zakres pomiarowy: 0-60kN

Nr art.: 479131 0-60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (kN) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wysokość przetwornika siły 30 mm
Średnica przetwornika siły 75 mm
Średnica tłoka 45 mm
Wskazanie cyfrowy
Złącze Złącze USB
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Jednostka skali kN
Min. wartość zmierzona 0 kN
Maks. wartość zmierzona 60 kN
Wartość podziałki skali 0,01 kN
Granica błędu ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Siłomierz puszkowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479131 0-60
EAN / GTIN 4067263130345
Numer producenta 14678913
Producent/osoba odpowiedzialna WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z manometrem cyfrowym. Dzięki solidnej, prostej konstrukcji mechanicznej nadaje się do surowych warunków pracy. Wyświetlacz 4,5-miejscowy z podświetleniem tła do bezpośredniego wyświetlania wartości siły umożliwia optymalny odczyt jej wartości.
Dodatkowe wskazania słupkowe z funkcją wskazówki holowanej pokazują chwilową tendencję obciążenia nominalnego. Pamięć wartości min. / maks. i funkcję tarowania można wywołać niezależnie od wskazania głównego. W celu łatwego i odpornego na zakłócenia przesyłania danych, model CPG1200 wyposażono w interfejs micro USB; 3× gwint montażowy M5 w dnie korpusu.

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie panel wskazań, 3 baterie nr 081561, wielk. LR6, protokół kalibracji oraz walizka transportowa.