{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 3 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Altura de transductor | 30 mm | |
| Diámetro transductor | 75 mm | |
| Diámetro pistón | 45 mm | |
| Indicación | digital | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Unidad de la escala | kN | |
| Valor de medición mín. | 0 kN | |
| Valor de medición máx. | 40 kN | |
| Valor de división de la escala | 0,01 kN | |
| Margen de error | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Caja dinamométrica | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 50 °C |
| Número de artículo | 479131 0-40 | |
| EAN / GTIN | 4067263130338 | |
| Número del fabricante | 14678911 | |
| Fabricante/responsable | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |