{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
DFC
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Złącze |
HID (Human Interface Device); Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB
|
|
| Dokładność |
0,1 %
|
|
| Rozdzielczość |
0,25 N
|
|
| Pamięć wartości pomiarów |
99
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Min. wartość zmierzona |
250 N
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
2 250 N
|
|
| Wartość podziałki skali |
0,25 N
|
|
| Granica błędu |
0,1 %
|
|
| Testy siły |
Siła nacisku; Siła pociągowa
|
|
| Materiał obudowy |
metal
|
|
| Rodzaj produktu |
dynamometry
|
|
| Długość |
191 mm
|
|
| Szerokość |
84 mm
|
|
| Wysokość |
42 mm
|
| Numer artykułu | 479027 2500 | |
| EAN / GTIN | 2050002071568 | |
| Numer producenta | 400707 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |