{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reîncărcabilă | da | |
| Serie | DFC | |
| Denumirea producătorului | Hand-Kraftmessgerät DFC | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Afişare | digital | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth® | |
| Precizie | 0,1 % | |
| Rezoluţie | 0,25 N | |
| Memorie pentru valori măsurate | 99 | |
| Unitate de scală | N | |
| Valoare de măsurare min. | 250 N | |
| Valoare de măsurare max. | 2.250 N | |
| Eroare de toleranţă | 0,1 % | |
| Teste de forță | Forţă de presiune; Forţă de tracţiune | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device) | |
| Tip produs | aparat pentru măsurarea forţei | |
| Forță de testare max. | 2.500 N | |
| Lungime | 191 mm | |
| Lăţime | 84 mm | |
| Înălţime | 42 mm |
| Cod articol | 479027 2500 | |
| EAN / GTIN | 2050002071568 | |
| Număr producător | 400707 | |
| Producător/responsabil | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |