{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 250 N - 2 250 N | |
Felbontás | 0,25 N | |
Pontosság | 0,1 % | |
Mért érték memória | 99 | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Akkus | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device) | |
Méréstechnika | digitális | |
Hossz | 191 mm | |
Szélesség | 84 mm | |
Magasság | 42 mm | |
Termék fajtája | Erőmérő készülék |
Cikkszám | 479027 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002071568 |