Ręczny dynamometr DFC, zakres pomiarowy: 100N

Nr art.: 479027 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
DFC
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Wskazanie
cyfrowy
Złącze
HID (Human Interface Device); Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB
Dokładność
0,1 %
Rozdzielczość
0,01 N
Pamięć wartości pomiarów
99
Jednostka skali
N
Min. wartość zmierzona
10 N
Maks. wartość zmierzona
90 N
Wartość podziałki skali
0,01 N
Granica błędu
0,1 %
Testy siły
Siła nacisku; Siła pociągowa
Materiał obudowy
metal
Rodzaj produktu
dynamometry
Długość
191 mm
Szerokość
84 mm
Wysokość
42 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479027 100
EAN / GTIN 2050002071520
Numer producenta 400703
Producent/osoba odpowiedzialna Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny dynamometr z kolorowym wyświetlaczem do precyzyjnego pomiaru siły pociągowej i siły nacisku. Mocna obudowa z odlewu ciśnieniowego.
  • Wskazanie aktualnej wartości siły i wartości szczytowej.
  • Programowalne przyciski funkcyjne.
  • Monitorowanie limitów tolerancji, wskazania optyczne i akustyczne.
  • Pamięć wartości pomiarów.
  • Analiza statystyczna zapisanych wartości.
  • Port do eksportu danych.
  • Możliwość przełączania wskazań: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Możliwość przesyłania wartości pomiarowych przez Bluetooth®.
  • Średnia wartość siły w czasie.

W dostawie:

Walizka transportowa, wtyczka do ładowania z przedłużką USB, akcesoria (nakładka dociskowa, zaczep, końcówka, trzpień zginający, rowek V, przedłużka).

Wyp. dodatkowe:

Ręczne stojaki pomiarowe nr 479029.