Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczelinomierze stalowe, T3, liczba listków: 6

Nr art.: 478100 6
Ustaw cenę 6 sztuki (PLN 2,35 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
538 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Ustaw cenę 6 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Grubość min. 0,1 mm
Grubość maks. 0,4 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T3
Długość listków 75 mm
Liczba listków 6 szt.
Możliwość konfiguracji nie
grubości listków 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 75 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478100 6
EAN / GTIN 4045197207425
Numer producenta 478100 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listki ze stali sprężynowej, z wyraźnymi oznaczeniami. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Listki stalowe, zwężane ku końcowi. W niklowanej oprawce, z zaciskiem.
Szczelinomierz stalowy, szlifowany, tolerancja T3.
Szczelinomierz do zaworów.