Alternativa k tomuto produktu:

Spárová měrka, ocel, T3, Počet plíšků: 6

Artiklové číslo: 478100 6
Nastavit cenu 6 kusy (CZK 11,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet plíšků Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Pevnost min. 0,1 mm
Pevnost max. 0,4 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T3
Délka listu 75 mm
Počet listů 6 ks
Konfigurovatelný ne
Tloušťka listu 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka L 75 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478100 6
EAN / GTIN 4045197207425
Číslo výrobce 478100 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové pružinové plíšky se zřetelným popisem. Stejnoměrně široké ocelové plíšky, sklopné na nýtovém kloubu. Kuželově se zužující ocelové plíšky. V poniklovaném posuvném pouzdru, svěrné.
Spárová měrka ocelová, broušená, tolerance T3.
Nastavovací měrky pro ventily.