Alternatief product:

Voelermaat, staal, T3 6

Artikelnummer: 478100 6
Prijs instellen 6 Stuk (0,43 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nauwkeurigheid T3
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Bladdikte 0,1−0,15−0,2− 0,25−0,3−0,4 mm
Aantal bladen 6
Bladlengte 75 mm
Materiaal Staal
Producttype Voelermaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478100 6
EAN/GTIN 4045197207425

Omschrijving

Uitvoering:

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar.
Voelermaat staal, geslepen, nauwkeurigheid T3.
Klepafstelkaliber.